Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YA8CA3 | BURNDY

BURNDY | YA8CA3 | 1 HOLE AL LUG STD BRL 8 AWG 1/4" STUD SIZE ROHS

  • Réf. fabricant YA8CA3
  • PART #YA8CA3
Barrel: STANDARD
Bolt Hole: 1/4 INCH
Conductor Size AWG/kcmil: 8
Gauge: 8 AWG
Holes: 1 HOLE
Inspection Hole: NO
Lug Length x Tongue Width (in.): 1.65 x 0.53
Lug Material: ALUMINUM
RoHS Compliant: YES
Stud Hole Size (in.): 1/4
Stud Hole Spacing (in.): -----
Type: STANDARD COMPRESSION
_Color Code: Blue
Caractéristiques
  • Manufactured from high conductivity wrought aluminum with heavy duty wall thickness, internally bevelled barrel for easy cable insertion, clearly marked with wire size, die index, color code and proper number and location of crimps, factory prefilled with PENETROX(TM) oxide inhibiting compound, color coded end caps are inserted in barrel end to prevent foreign materials from entering and contaminating prior to use.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires