Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YAEV10T3 | BURNDY

BURNDY | YAEV10T3 | Copper Compression Lug, Single Hole With Inspection Window, Short Barrel, 1/4 Inch Stud, AN 12-AN 10 Aircraft & 12-10 AWG Stranded, Electro-Tin Plated, Yellow, 600 Volt Maximum

  • Réf. fabricant YAEV10T3
  • PART #YAEV10T3
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Caractéristiques
  • Double thick tongue provides maximum reliability and electrical capacity plus an extra strong terminal tongue
  • Manufactured from one-piece pure electrolytic copper
  • Provides high conductivity, low resistance with no seams to split plus ductility for excellent crimp forming properties
  • Electro-tin plated provides long-lasting corrosion resistance
  • Nylon insulated is locked in place insulation will not move or twist off
  • 300 Volt nylon insulation high dielectric strength and stability in demanding oily environmental conditions
  • Color coded provides quick, easy wire size connector selection
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires