Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YAG38L2NTCLD | BURNDY

BURNDY | YAG38L2NTCLD | Copper Compression Lug, 2 Hole without Inspection Window, 535.3 Flex, 1/2" Stud, 1-3/4" Stud Hole Spacing, Short Barrel, Lead Plated

  • Réf. fabricant YAG38L2NTCLD
  • PART #YAG38L2NTCLD
Barrel: STANDARD
Beveled Entry: YES
Bolt Hole: 1/2 INCH
Center Spacing: 1 3/4 INCH
Color Code: PURPLE
Gauge: 535KCMIL (AKA MCM)
Holes: 2 HOLE
Inspection Hole: NO
Lug Material: COPPER
Narrow Tongue: NO
RoHS Compliant: NO
Stacking Lug: NO
Type: FLEX COMPRESSION
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires