Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YAV10 | BURNDY

BURNDY | YAV10 | Ring Terminal, Heavy Duty, Ring Tongue With Inspection Hole, 12 To 10 AWG Solid/stranded, 0.94" Length, 10" Stud, 0.38" Pad Width, Electro-tin Plated Copper

  • Réf. fabricant YAV10
  • PART #YAV10
Barrel: SHORT
Beveled Entry: YES
Bolt Hole: 8-10 INCH
Center Spacing: 1 INCH
Color Code: BLACK
Degree: STRAIGHT
Gauge: 14 AWG
Inspection Hole: YES
Lug Material: COPPER
Narrow Tongue: NO
Stacking Lug: NO
Type: STANDARD COMPRESSION
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires