Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YAV102TC14 | BURNDY

BURNDY | YAV102TC14 | 2H LUG STND BRL #14-10STR/#12-10SOL 1/4" STUD 5/8" CTR INSP WIND

  • Réf. fabricant YAV102TC14
  • PART #YAV102TC14
Barrel: STANDARD
Beveled Entry: NO
Bolt Hole: 1/4 INCH
Holes: 2 HOLE
Inspection Hole: YES
Lug Material: COPPER
RoHS Compliant: YES
Type: STANDARD COMPRESSION
Caractéristiques
  • Internally beveled barrel end for easy cable insertion, connector clearly marked with wire size and type, die index and color coding, markings provide for inspectability along with ease of determining proper tooling recommended.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires