Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YAV282NFXB | BURNDY

BURNDY | YAV282NFXB | Copper Compression Lug, 2 Hole Without Inspection Window, Long Barrel, 1/2 Inch Stud, 4/0 AWG Flex & 4/0 AWG Stranded & 4/0 (550/#24) DLO, Electro-Tin Plated, Purple, 600 Volt - 35 Kilo-Volt

  • Réf. fabricant YAV282NFXB
  • PART #YAV282NFXB
Barrel: LONG
Bolt Hole: 1/2 INCH
Gauge: 4/0 AWG
Holes: 2 HOLE
Inspection Hole: NO
Lug Material: COPPER
RoHS Compliant: YES
Type: FLEX COMPRESSION
Caractéristiques
  • The seamless tubing produces a double thick tongue
  • Seamless barrel design provides a strong connector for high reliability
  • Applications include aircraft, industrials, hospitals, electric utilities, marine, computers, and other equipment subject to vibration or requiring dependable electrical performance
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires