Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YAV282TC38FXB | BURNDY

BURNDY | YAV282TC38FXB | Copper Compression Lug, 2 Hole without Inspection Window, 4/0 Flex, 3/8" Stud, 1" Stud Hole Spacing, Short Barrel, Belled End, Tin Plated

  • Réf. fabricant YAV282TC38FXB
  • PART #YAV282TC38FXB
Barrel: LONG
Beveled Entry: YES
Bolt Hole: 3/8 INCH
Center Spacing: 1 INCH
Color Code: PURPLE
Gauge: 4/0 AWG
Holes: 2 HOLE
Inspection Hole: NO
Lug Material: COPPER
Narrow Tongue: NO
RoHS Compliant: YES
Stacking Lug: NO
Type: FLEX COMPRESSION
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires