Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YAV28L2TC38FX | BURNDY

BURNDY | YAV28L2TC38FX | 2H FLEX LUG STND BRL 4/0 STR 3/8" STUD 1" CTR INSP WIND PUR ROHS

  • Réf. fabricant YAV28L2TC38FX
  • PART #YAV28L2TC38FX
Barrel: STANDARD
Beveled Entry: YES
Bolt Hole: 3/8 INCH
Center Spacing: 1 INCH
Color Code: PURPLE
Conductor Size AWG/kcmil: 4/0
Degree: STRAIGHT
Gauge: 4/0 AWG
Holes: 2 HOLE
Inspection Hole: YES
Lug Length x Tongue Width (in.): 3.43 x 1.12
Lug Material: COPPER
Narrow Tongue: NO
Stacking Lug: NO
Stud Hole Size (in.): 3/8
Stud Hole Spacing (in.): 1
Type: FLEX COMPRESSION
_Color Code: Purple
Caractéristiques
  • Internally beveled barrel end for easy cable insertion, connector clearly marked with wire size and type, die index and color coding, markings provide for inspectability along with ease of determining proper tooling recommended.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires