Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YAV28LTC516FX | BURNDY

BURNDY | YAV28LTC516FX | Copper Compression Lug, 1 Hole with Inspection Window, 4/0 Flex, 5/16" Stud, Short Barrel, Tin Plated

  • Réf. fabricant YAV28LTC516FX
  • PART #YAV28LTC516FX
Barrel: STANDARD
Bolt Hole: 5/16 INCH
Conductor Size AWG/kcmil: 4/0
Gauge: 4/0 AWG
Holes: 1 HOLE
Inspection Hole: NO
Lug Material: COPPER
Stud Hole Size (in.): 5/16
Type: FLEX COMPRESSION
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires