Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YAV2CL2 | BURNDY

BURNDY | YAV2CL2 | Copper Compression Lug, 1 Hole With Inspection Window, Short Barrel, 5/16 Inch Stud, AN-2 AWG Flex, Electro-Tin Plated

  • Réf. fabricant YAV2CL2
  • PART #YAV2CL2
Barrel: SHORT
Bolt Hole: 5/16 INCH
Holes: 1 HOLE
Inspection Hole: YES
Lug Material: COPPER
RoHS Compliant: YES
Type: STANDARD COMPRESSION
Caractéristiques
  • The seamless tubing produces a double thick tongue
  • Seamless barrel design provides a strong connector for high reliability
  • Applications include aircraft, industrials, hospitals, electric utilities, marine, computers, and other equipment subject to vibration or requiring dependable electrical performance
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires