Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YAV2CLNT14FX | BURNDY

BURNDY | YAV2CLNT14FX | 1 HOLE LUG NARROW TONGUE COPPER #2 FLEX 1/4" STUD HOLE SIZE

  • Réf. fabricant YAV2CLNT14FX
  • PART #YAV2CLNT14FX
Bolt Hole: 1/4 INCH
Holes: 1 HOLE
Inspection Hole: YES
Lug Material: COPPER
Narrow Tongue: YES
Stud Hole Size (in.): 1/4
Type: FLEX COMPRESSION
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires