Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YAV4CL2NT10FX | BURNDY

BURNDY | YAV4CL2NT10FX | 2H FLEX LUG STND BRL NAR TONG #4 STR/#4 SOL #10 STUD 5/8" CTR INSP WIND GRY

  • Réf. fabricant YAV4CL2NT10FX
  • PART #YAV4CL2NT10FX
Barrel: STANDARD
Bolt Hole: 10MM
Gauge: 4 AWG
Holes: 2 HOLE
Inspection Hole: YES
Lug Material: COPPER
RoHS Compliant: YES
Type: FLEX COMPRESSION
Caractéristiques
  • Internally beveled barrel end for easy cable insertion, connector clearly marked with wire size and type, die index and color coding, markings provide for inspectability along with ease of determining proper tooling recommended.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires