Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YAZ382TC38FX | BURNDY

BURNDY | YAZ382TC38FX | 500 MCM 2 HOLE FLEX LONG BARREL 3/8" BOLT LUG HYLUG (TM) ROHS

  • Réf. fabricant YAZ382TC38FX
  • PART #YAZ382TC38FX
Barrel: LONG
Beveled Entry: NO
Bolt Hole: 3/8 INCH
Conductor Size AWG/kcmil: 500
Gauge: 500KCMIL (AKA MCM)
Holes: 2 HOLE
Inspection Hole: NO
Lug Length x Tongue Width (in.): 5.72 x 1.81
Lug Material: COPPER
RoHS Compliant: YES
Stud Hole Size (in.): 3/8
Stud Hole Spacing (in.): 1
Type: FLEX COMPRESSION
_Color Code: Pink
Caractéristiques
  • Internally beveled barrel end for easy cable insertion, connector clearly marked with wire size and type, die index and color coding, markings provide for inspectability along with ease of determining proper tooling recommended.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires