Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YAZV10TC14 | BURNDY

BURNDY | YAZV10TC14 | 1 HOLE LONG BRL 14-10 AWG STR 12-10 AWG SOL 1/4" BOLT PEEP HOLE

  • Réf. fabricant YAZV10TC14
  • PART #YAZV10TC14
Barrel: LONG
Bolt Hole: 1/4 INCH
Gauge: #14 - #10
Holes: 1 HOLE
Inspection Hole: YES
Lug Material: COPPER
Type: FLEX COMPRESSION
Caractéristiques
  • Internally beveled barrel end for easy cable insertion, connector clearly marked with wire size and type, die index and color coding, markings provide for inspectability along with ease of determining proper tooling recommended.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires