Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YBM303-103IN6PS56 | GEIST

GEIST | YBM303-103IN6PS56 | Basic Power Strip - 66 in. vertical, 30 amp 3~ 230/400V WYE, 30 outlets (24 C-13 & 6 C-19), 230V output.

  • Réf. fabricant YBM303-103IN6PS56
  • PART #396472
Number of Outlets: 30
Type: RACK MOUNT PDU
Description

66" vertical, 30 amp 3~ 230/400V WYE, 30 outlets (24 C-13 & 6 C-19), 230 Volt output, local and remote current monitoring via digital display and ethernet (RJ45) connection, three double pole 20 amp magnetic breaker/switches (8 C-13 and 2 C-19 outlets per breaker), 10 power cord (IEC60309 4 pole / 5 wire, 30A, UL Listed pin in sleeve connector), full length swivel mounting bracket and toolless mounting hardware included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires