Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YBMN303-102IN6PS56 | GEIST

GEIST | YBMN303-102IN6PS56 | Current Monitoring Power Strip - 66 in. vertical, 20 amp 3~ 230/40V WYE, 30 outlets (24 C-13 & 6 C-19), 230V output, Current Monitoring (local & ethernet enabled).

  • Réf. fabricant YBMN303-102IN6PS56
  • PART #396469
Number of Outlets: 30
Type: RACK MOUNT PDU
Description

66" vertical, 20 amp 3~ 230/400V WYE, 30 outlets (24 C-13 & 6 C-19), 230V output, local and remote current monitoring via digital display and ethernet (RJ45) connection, NO circuit breaker, NO power switch, 10 power cord (IEC60309 4 pole / 5 wire, 20A, UL Listed pin in sleeve connector), full length swivel mounting bracket and toolless mounting hardware included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires