Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YC10L12 | BURNDY

BURNDY | YC10L12 | THIN WALL C TAP RUN 14-10 TAP 16-14 RED

  • Réf. fabricant YC10L12
  • PART #YC10L12
Copper Conductor Size Main Size AWG/kcmil: 14, 12, 10
Copper Conductor Size Tap Size AWG/kcmil: 16-14, 6-14, 14
Dimensions B (in./mm): 0.18/4.6
Dimensions C (in./mm): 0.11/2.8
Dimensions D (in./mm): 0.40/10.2
Dimensions T (in./mm): 0.060/1.65
Length (in.): 0.40
No. of Ribs: 0
Vendor No.: YC10L12
_Color Code: Red
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires