Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YC8C8 | BURNDY

BURNDY | YC8C8 | Copper Compression C-Tap, 8 AWG (Sol)-8 AWG (Str) (Run), 10 AWG (Sol)-8 AWG (Str) (Tap), 1/2" C-Tap Length

  • Réf. fabricant YC8C8
  • PART #YC8C8
Component: COMPRESSION TAPS
Connection Type: COMPRESSION
Material Rating: COPPER
Caractéristiques
  • Range taking connector which lowers inventory requirements, compact size with rounded design facilitates easy taping, high conductivity wrought copper material.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires