Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YGHP29C26 | BURNDY

BURNDY | YGHP29C26 | Copper Compression Fig. 6 Connector, 1/0 AWG (Str)-250 kcmil or 1/2"-5/8" Rod (Run) / 1/0 -2/0 AWG(Str) (Tap)

  • Réf. fabricant YGHP29C26
  • PART #YGHP29C26
Component: GROUND ROD CLAMPS
Connection Type: COMPRESSION
Ground Rod Diameter: 5/8"
Material Rating: COPPER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires