Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YGHR26C34 | BURNDY

BURNDY | YGHR26C34 | Copper Compression Fig. 8 Connector, 2 AWG(Str)-2/0 AWG(Str), 3/4" Ground Rod

  • Réf. fabricant YGHR26C34
  • PART #YGHR26C34
Component: GROUND ROD CLAMPS
Connection Type: COMPRESSION
Ground Rod Diameter: 3/4"
Material Rating: COPPER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires