Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YH292C | BURNDY

BURNDY | YH292C | Copper Compression H Tap, 250 kcmil-2 AWG (Main), 2-6 AWG (Tap 1), 8-14 AWG (Tap 2), Tin Plated

  • Réf. fabricant YH292C
  • PART #YH292C
Component: COMPRESSION TAPS
Connection Type: COMPRESSION
Material Rating: COPPER
Caractéristiques
  • Accommodates a wide range of run/tap copper cable combinations, tap grooves function independently, use of one tap required but balance may be left empty, color coded to match installation die color, die index embossment for permanent inspectability, third hand constrains conductors while installer completes crimp.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires