Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YRL220 619 NR SC | YALE

YALE | YRL220 619 NR SC | YRL220 619 NR SC SINGLE CYL TOUCHSCREEN LEVER N

  • Réf. fabricant YRL220 619 NR SC
  • PART #CS507618
Cylinder Type: 5-PIN STD CYLINDER
Finish: US15 SATIN NICKEL
Function: STOREROOM
Keyway: SCHLAGE C
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: CYLINDRICAL PUSHBUTTON LOCK
Sales Category: ELECTRIC BAT OP DEADBOLT
Solenoid Duty: INTERMITTENT DUTY
Voltage: BATTERY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires