Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YS2C | BURNDY

BURNDY | YS2C | Copper Compression Splice, 2 AWG, 2.82" Splice Length, Long Barrel, Tin Plated

  • Réf. fabricant YS2C
  • PART #YS2C
Conductor Size: #2
Indoor/Outdoor: OUTDOOR
Termination/Splice: SPLICE
Voltage: 600V
Caractéristiques
  • Long barrel length suitable for 600 volt heavy duty applications, four center conductor stops for proper conductor insertion, offers high pull out force providing added security.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires