Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YS31A1 | BURNDY

BURNDY | YS31A1 | Aluminum Compression Splice, 350 kcmil, 4.04" Splice Length, Long Barrel, Belled End, Tin Plated

  • Réf. fabricant YS31A1
  • PART #YS31A1
Conductor Size: 350
Indoor/Outdoor: OUTDOOR
Termination/Splice: SPLICE
Voltage: 600V-35KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires