Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YS3CLBOX | BURNDY

BURNDY | YS3CLBOX | Copper Compression Splice, 3 AWG, 2.05" Splice Length, Short Barrel, Tin Plated

  • Réf. fabricant YS3CLBOX
  • PART #YS3CLBOX
Conductor Size: #3
Indoor/Outdoor: OUTDOOR
Termination/Splice: SPLICE
Voltage: 600V
Caractéristiques
  • Standard barrel length, four center conductor stops for proper conductor insertion.
Spécifications
  • Compression Splice
  • Strip Length: 15/16 Inch
  • Barrel Style: Chamfered
  • Barrel Type: Short
  • Wire Size: 3 AWG
  • Type Of Plating: Electro Plated Tin
  • Index Number: 9
  • Material: Copper
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires