Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
Z-004-LN-8W-F04BK/20G | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | Z-004-LN-8W-F04BK/20G | Indoor/Outdoor Low Smoke Zero Halogen Single Jacket All-Dielectric Riser Rated Stranded Loose Tube Arid Core Cable

  • Réf. fabricant Z-004-LN-8W-F04BK/20G | 760098392
  • PART #373-SMXZWP-TBLS-04
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 4
Fiber Type: OS2 SINGLE-MODE
Fire Rating: LOW SMOKE ZERO HALOGEN (LSZH)
Rodent Protected: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires