Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
Z-144-LN-5L-F12BK/20G/HTS | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | Z-144-LN-5L-F12BK/20G/HTS | Fiber Cable, Indoor/Outdoor, 144 Fiber, High Tensile Strength Riser Rated, Low Smoke Zero Halogen, Mini All-Dielectric Single Jacket, Gel-Filled, Stranded Loose Tube, Arid Core Cable, Lazrspeed 300 OM3 Multimode, Black Jacket

  • Réf. fabricant Z-144-LN-5L-F12BK/20G/HTS | 760136556
  • PART #373COMOM3LTDLSZH144H
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 144
Fiber Type: OM3 LAZER-OPTIMIZED 50 MICRON, 10 GIG TO 300 METER
Fire Rating: LOW SMOKE ZERO HALOGEN (LSZH)
Rodent Protected: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires