Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
Z BRKT BLE | B-LINE

B-LINE | Z BRKT BLE | Flextray 8" Z Bracket, Black

  • Réf. fabricant Z BRKT BLE
  • PART #206654
Components: HARDWARE
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
Caractéristiques
  • Used for horizontal and/or vertical mounting
  • 8" (200mm) wide bracket for use with 4"(100mm) to 32" (800mm) wide trays
  • Can be used to offset trays from floor
  • Can be used to terminate tray run at wall
  • Multiple brackets can be used for wider tray widths
  • Finish: Black Powder Coat (BLE)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires