Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
Z002DS6FFSUBK | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | Z002DS6FFSUBK | Indoor/Outdoor Low Smoke Zero Halogen Riser Distribution Cable, 2 fiber single-unit

  • Réf. fabricant Z002DS6FFSUBK | 760141549
  • PART #373-COMOM1-TBDLSZH02
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable O.D. (in.): 0.15
Cable O.D. (mm): 3.8
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 2
Fiber Type: OM1 62.5 MICRON MULTIMODE
Fire Rating: LOW SMOKE ZERO HALOGEN (LSZH)
Max. Tensile Load Installation (lb.): 225
Max. Tensile Load Installation N: 10000
Max. Tensile Load Long Term. (lb.): 68
Max. Tensile Load Long Term. N: 300
Min. Bend Radius Installation (cm): 3.8
Min. Bend Radius Installation (in.): 1.5
Min. Bend Radius Long Term (cm): 5.8
Min. Bend Radius Long Term (in.): 2.3
No. of Fibers: 2
Rodent Protected: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires