Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
Z004DS5MFSUBK | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | Z004DS5MFSUBK | Indoor/Outdoor Low Smoke Zero Halogen Riser Distribution Cable, 4 fiber single-unit

  • Réf. fabricant Z004DS5MFSUBK | 760046623
  • PART #373-COMOM1-TBDLSZH04
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 4
Fiber Type: OM2 50 MICRON MULTIMODE
Fire Rating: LOW SMOKE ZERO HALOGEN (LSZH)
Rodent Protected: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires