Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
Z006DS5LFSUBK | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | Z006DS5LFSUBK | Fiber Cable, Indoor/Outdoor LSZH Riser Distribution, 6 Fiber Single-Unit, 6 Fiber LazrSPEED 300 OM3 Multimode

  • Réf. fabricant Z006DS5LFSUBK | 760039966
  • PART #373-COMOM3-TBDLSZH06
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable O.D. (in.): 0.22
Cable O.D. (mm): 5.5
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 6
Fiber Type: OM3 LAZER-OPTIMIZED 50 MICRON, 10 GIG TO 300 METER
Fire Rating: LOW SMOKE ZERO HALOGEN (LSZH)
Max. Tensile Load Installation (lb.): 300
Max. Tensile Load Installation N: 1335
Max. Tensile Load Long Term. (lb.): 90
Max. Tensile Load Long Term. N: 400
Min. Bend Radius Installation (cm): 5.5
Min. Bend Radius Installation (in.): 2.2
Min. Bend Radius Long Term (cm): 8.3
Min. Bend Radius Long Term (in.): 3.3
No. of Fibers: 6
Rodent Protected: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires