Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
Z36308SS | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | Z36308SS | Door for A__H__SSLP, Size/Dims: fits 36x30, Material/Finish: SS Type 304

  • Réf. fabricant Z36308SS
  • PART #655323
Description

Replacement door for SSLP and SSLP3PT style enclosures. Maintains NEMA Type 4X rating and converts clamp covers to a 3-point latch. Replacement door is ideal for corrosive enclosure installations that require frequent access and the security of a POWER GLIDE padlocking handle.

Caractéristiques
  • Bonding provision
  • 14 gauge Type 304 or Type 316L stainless steel material
  • Internal 3-point latching hardware installed
  • Seamless foam-in-place gasket
  • Hinge halves and stainless steel hinge pin
  • Data pocket is high-impact thermoplastic
  • Type 316L stain steel POWERGLIDE handle
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires