Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ZAFBC | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | ZAFBC | Zone Box, Access F-Box Cvr

  • Réf. fabricant ZAFBC
  • PART #406148
Color: CLEAR
Door Style: SOLID
Fits Tile Size: 2' X 2'
Location: FLOOR-MOUNT
Type: ZONE CABLING
Description

Access Point Boxes, ZOBOX Access Floor Box Cover

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires