Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ZC1212600100000 | EATON

EATON | ZC1212600100000 | BladeUPS 12 kW 208V with 60A 5W in/4W out

  • Réf. fabricant ZC1212600100000
  • PART #355245
Capacity VA/watts: 12,000/10,000
Run Time (Min.) Full/Half Load: 4/11
Size: 12000
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires