Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ZIP2B | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | ZIP2B | ZIP Series 1080p Outdoor IR Bullet Camera, 3.7 mm lens, dark grey

  • Réf. fabricant ZIP2B
  • PART #556636
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: FIXED 3.7 MILLIMETER
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
Description

Full HD 1080p Outdoor IR Dome Camera, 3.7 mm Fixed Lens, dark grey

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Real-time video up to 30 fps
  • PoE IEEE 802.3af
  • Dual streaming
  • Weather/vandal-resistant
  • IP66 compliant
  • Only works with Speco's ZS, NS, and NSP NVRs
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires