Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ZIPKIT4D1 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | ZIPKIT4D1 | 4-channel NVR 1080p, 120 fps, 1 TB with 4 Outdoor IR Dome 3.5 mm Lens

  • Réf. fabricant ZIPKIT4D1
  • PART #538841
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 3.7 mm fixed lens
  • Real-time video up to 30 fps
  • PoE IEEE 802.3af
  • Dual streaming
  • Weather/vandal-resistant
  • IP66 compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires