Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ZLX-12P-US | ELECTRO-VOICE

ELECTRO-VOICE | ZLX-12P-US | 12 in. 2-way Powered Loudspeaker, US Power Cord, 1000 W (Class D); 126 dB Max. SPL; 50 Hz - 20 kHz

  • Réf. fabricant ZLX-12P-US
  • PART #709015
Type: SPEAKER
Description

The compact, lightweight ZLX-12P was designed to give you power and performance beyond the scope of other small-format loudspeakers, making it a standout choice for smaller-venue sound reinforcement or stage-monitoring. Pound for pound, no other simila rly sized composite box comes close.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • 1000 W (Class D); 126 dB max SPL; 50 Hz - 20 kHz
  • 12" woofer and 1.5" high-frequency titanium compression driver
  • 34.3 lbs (15.6 kg)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires