Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ZLX-15 | ELECTRO-VOICE

ELECTRO-VOICE | ZLX-15 | 15 in. 2-way Passive Loudspeaker, 44 Hz - 20 kHz Frequency Range, 250 W Continuous and 1000 W Peak Power Handling, 96 dB SPL Sensitivity; 126 dB Max. SPL

  • Réf. fabricant ZLX-15
  • PART #709018
Type: SPEAKER
Description

The ZLX-15 gives you the confidence of the industry's most trusted components - engineered to exacting standards to bring exceptional EV audio quality for larger applications, with or without a subwoofer.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • 15" woofer for extended low-frequency response and 1.5" high-frequency titanium compression driver
  • 44 Hz - 20 kHz frequency range
  • 250 W continuous and 1000 W peak power handling
  • 96 dB SPL sensitivity; 126 dB max SPL
  • 36.5 lbs (16.6 kg)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires