Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ZLX-15P-US | ELECTRO-VOICE

ELECTRO-VOICE | ZLX-15P-US | 15 in. 2-way Powered Loudspeaker, US Power Cord, 1000 W (Class D); 127 dB Max. SPL; 42 Hz - 20 kHz

  • Réf. fabricant ZLX-15P-US
  • PART #709016
Type: SPEAKER
Description

Extend your low-end with this portable powerhouse. Whether used on its own or with a sub, the ZLX-15P provides crisp, clean highs and tight, deep lows for larger spaces - all with enough amplifier headroom to make sure you're heard both loudly and clea rly.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • 1000 W (Class D); 127 dB max SPL; 42 Hz - 20 kHz
  • 15" woofer and 1.5" high-frequency titanium compression driver
  • 38.0 lbs (17.3 kg)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires