Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ZP24D-250RM-SR | B+B SMARTWORX

B+B SMARTWORX | ZP24D-250RM-SR | Zlinx Radio Modem 2.4 GHz Short Range, RS-232/422/485

  • Réf. fabricant ZP24D-250RM-SR
  • PART #523920
Type: FIREWALL
Caractéristiques
  • RS-232/422/485, Serial communications
  • Modbus compatible - no additional converters needed
  • Ranges up to 40 miles (64 km)
  • Heavy duty DIN mount industrial grade case and components
  • Signal strength indicator aids trouble shooting
  • 900 MHz, 868 MHz, 2.4 GVersions
  • Wide temperature range -40C to 85C
  • Wide Range Power Input: 10 to 48 V DC or 18 to 30 V AC
  • AES Encryption
  • UL Class1/Division2 (Long Range Only)
Applications

Despite their low prices, these are not wimpy consumer or office grade products. Select the power level you need to punch through whatever distance and interference situations you encounter. Zlinx radio modems are built to handle the heat, cold, and environments of industrial operations.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires