Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ZPB248-106IBBPS15 | GEIST

GEIST | ZPB248-106IBBPS15 | Basic Power Strip - 66 in. vertical, 60 amp 3~ 208V, 24 outlets (12 C-13 & 12 C-19 outlets).

  • Réf. fabricant ZPB248-106IBBPS15
  • PART #430088
Number of Outlets: 24
Type: STAND ALONE PDU WITHOUT SURGE PROTECTION
Description

66" vertical, 60 amp 3~ 208V, 24 outlets (12 C-13 & 12 C19), six double pole 20 amp magnetic breaker/switches (2 C-13 & 2 C-19 outlets per circuit breaker), 10 power cord (IEC 60309 3 pole/4 wire, 60A, pin in sleeve connector, watertight), full length swivel mounting bracket and toolless mounting hardware included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires