Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ZPBD248-106IBBPS15 | GEIST

GEIST | ZPBD248-106IBBPS15 | Satellite Current Monitoring Power Strip - 66 in. vertical, 60 amp 3~ 208V DELTA, 24 outlets (12 C-13 & 12 C-19), Satellite Current Monitoring (local & RJ12 enabled).

  • Réf. fabricant ZPBD248-106IBBPS15
  • PART #441136
Number of Outlets: 24
Type: RACK MOUNT PDU
Description

66" vertical, 60 amp 3~ 208V DELTA, 24 outlets (12 C-13 & 12 C-19), local (via digital display) and remote (via RJ12 connector) current monitoring (satellite units report data as external sensors to RSM, RCM, RCU, RCX, RSE, RSO or RSMINI163 units), six double pole 20 amp magnetic breakers/switches (2 C-13 & 2 C-19 outlets per circuit breaker), 10 power cord (IEC 60309 3 pole/4 wire, 60A, pin in sleeve connector, watertight), full length mounting standard bracket and toolless mounting hardware included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires