Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ZTA-45 | BLONDER TONGUE

BLONDER TONGUE | ZTA-45 | Broadband VHF/FM/UHF Distribution Amplifier, 45 dB, 54-216/470-890 MHz

  • Réf. fabricant ZTA-45
  • PART #388118
Antenna Type: UHF
Gain: 25(LB/FM)/22(HB)/18(UHF)
Mounting: WALL MOUNT
Number of Ports: 1 PORT
Signal Type: ANALOG
Description

The ZTA Series are distribution amplifiers, designed for off-air applications in MATV, SMATV, and Wireless Cable systems. These very affordable split band amplifiers provide high output capability with low noise contribution. Four gain models are available for VHF, FM, and UHF signal reception to fit most systems.

Caractéristiques
  • VHF/FM/UHF Distribution Amplifiers
  • Models Available with Gains of 15, 25, 35 and 45 dB
  • Wide Dynamic Range
  • High Output Capability
  • Low Noise Figure
  • Switchable FM Traps (not on ZTA-15) Protect AgainstStrong Local FM Stations
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires