Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ZXT24-IO-222R2 | B+B SMARTWORX

B+B SMARTWORX | ZXT24-IO-222R2 | Zlinx Xtreme Wireless I/O 2.4GHz, 2 Analog Inputs, 2 Analog Outputs, 2 Digital Inputs, 2 Digital Relay Outputs

  • Réf. fabricant ZXT24-IO-222R2
  • PART #523891
Type: FIREWALL
Caractéristiques
  • IP67 rated for outdoor applications
  • Flexible configuration for multiple types of analog/digital I/Os
  • Modbus compatible
  • Range to 40 miles (64 km) Line of Sight & External Antenna
  • Heavy-duty machine mount industrial grade case and components
  • Ôstrength indicator aids trouble shooting
  • 900 MHz and 2.4 GHz versions
  • Wide operating temperature range -40C to 74C
  • Versatile power 10- 30 V DC
  • AES Encryption
  • UL, Class1/Division2
Applications

These compact and rugged IP67 units are ideal for outdoor applications in extreme weather conditions for connecting remote I/Os to local I/Os wirelessly (via Peer-to-Peer Mode) or to connect remote I/Os in multiple locations to a central PLC or SCADA or HMI system via a Serial Radio Modem (Via Modbus mode).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires