PLANTRONICS | .AUDIO 630M | 80299-01
Casque. Audio 630M

Nº PIÈCE FAB.  .AUDIO 630M  | 80299-01
Nº PIÈCE  377081
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Optimisé pour Microsoft Office Communicator 2007 et Microsoft Lync(tm) 2010, le polyvalent Plantronics. Casque audio de 630M offre des communications vocales croquante et fonction vidéo audio. Bénéficiant d’hi-fi stéréo et audio numérique USB améliorée, le. A udio 630M intègre croquante wideband audio qui augmente la satisfaction des clients par le biais d’Erreurs réduits considérablement et se répète. Une conception binaurale confortable offre porteurs avec réduction du bruit total-focus et inclut volume et mute contrôles righ t sur le casque. Doté d’un microphone antibruit, perche réglable et oreillettes pivotantes doux, le. Audio 630 est conçu pour une utilisation périodique tout au long de la journée de travail pour les appels de conférence immersives.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Spécifications  :

Style AU-DESSUS DE LA TÊTE
Type CASQUES-MICRO PC