LINEAR CORPORATION | 0-211222 | 212W
Clavier de contrôle d'accès pour portes, 1-porte, résistant aux intempéries, montage en surface, 120 utilisateurs, 12 à 24 Volts CA/CC, 94 milliampères, 2,75 po de largeur x 1,13 po de profondeur x 4,5 po de hauteur, avec convertisseur carte

Nº PIÈCE FAB.  0-211222  | 212W
Nº PIÈCE  CS987065
Minimum 1 chaque
En stock

Caractéristiques

  • 120 utilisateurs
  • Conception de jonction simple
  • 1 relais de 2 ampères SPDT et trois sorties de tension négative de 50 milliampères
  • Avec le Mode 212
  • Mode de fonctionnalité  : 212, 232

Spécifications  :

Capacité - utilisateurs 100 À 299 UTILISATEURS
Capacité - ouvertures 4
Type de produit CLAVIER
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Environnement RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Format de lecture CLAVIER
Montage BOÎTIER ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ
Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.