LAPP GROUP | 0026132
Câble de commande de Flex continue, stationnaire, 18 AWG 1mm2, 4 conducteurs, gaine en PVC gris, Unshielded, 0,287" diamètre extérieur, rayon de courbure de 7,5

Nº PIÈCE FAB.  0026132
Nº PIÈCE  BL0026132
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour des applications de flexion continues avec petit rayon de courbure vers le bas à 7,5 x OD, une version européenne avec l’approbation de la CE, nombre codé conducteurs pour faciliter l’installation, les titres de câble, robots portiques, Pick et unités de lieu, convoyeurs, machines-outils, UA tomated matériel de manutention et d’autres applications de flexion continues.

Applications

Pistes de câble, chaînes d’alimentation, des robots portiques, pick et unités de lieu, convoyeurs, machines-outils, continues de fléchir les applications

Caractéristiques

  • Version européenne avec Homologations CE
  • Codé en nombre de conducteurs

Description des spécifications

Type de conducteur  : Cuivre nu
Isolation  : PVC
Veste  : PVC gris
Bouclier de type  : non blindé
Plage de température  :-40 à + 80C
Tension nominale  : 300/500 volts
Approbations  : ULTC, CSA, CE, RoHS
RoHS  : Y

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 1 AWG
Type de conducteur FINEMENT ÉCHOUÉS
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit CÂBLE ROBOTIQUE
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 500 V
Code UNSPSC 26121603