LAPP GROUP | 0026134
Continuous Flex Control Cable, Stationary,18 AWG (1.00mm2), 7 conductor, Gray PVC Jacket, Unshielded, 0.378" Outer Diameter, 7.5 Bend radius

Nº PIÈCE FAB.  0026134
Nº PIÈCE  BL0026134
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

For continuous flexing applications with small bending radius down to 7.5 x OD, A European version with CE Approval, Number coded conductors for easier installation, Cable tracks, Gantry robots, Pick and place units, Conveyor systems, Machine tools, Au tomated handling equipment and Other continuous flexing applications.

Applications

Cable tracks, power chains, gantry robots, pick and place units, conveyor systems, machine tools, continuous flexing applications

Features

  • European version with CE approvals
  • Number-coded conductors

Specification Description

Conductor Type : Bare Copper
Insulation : PVC
Jacket : Gray PVC
Shield type : Unshielded
Temperature range : -40C to +80C
Nominal voltage : 300/500 Volt
Approvals : ULTC, CSA, CE, RoHS
RoHS : Y

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 7
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 1 AWG
Type de conducteur FINEMENT ÉCHOUÉS
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit CÂBLE ROBOTIQUE
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 500 V
Code UNSPSC 26121603

Fiche technique

Fiche technique