LAPP GROUP | 0026157
Câble de commande de Flex continue, stationnaire, 16 AWG 1,5mm2, 25 conducteurs, gaine en PVC gris, Unshielded, 0,773" diamètre extérieur, rayon de courbure de 7,5

Nº PIÈCE FAB.  0026157
Nº PIÈCE  BL0026157
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour des applications de flexion continues avec petit rayon de courbure vers le bas à 7,5 x OD, une version européenne avec l’approbation de la CE, nombre codé conducteurs pour faciliter l’installation, les titres de câble, robots portiques, Pick et unités de lieu, convoyeurs, machines-outils, UA tomated matériel de manutention et d’autres applications de flexion continues.

Applications

Pistes de câble, chaînes d’alimentation, des robots portiques, pick et unités de lieu, convoyeurs, machines-outils, continues de fléchir les applications

Caractéristiques

  • Version européenne avec Homologations CE
  • Codé en nombre de conducteurs

Description des spécifications

Type de conducteur  : Cuivre nu
Isolation  : PVC
Veste  : PVC gris
Bouclier de type  : non blindé
Plage de température  :-40 à + 80C
Tension nominale  : 300/500 volts
Approbations  : ULTC, CSA, CE, RoHS
RoHS  : Y

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 25
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 1,5 MM CARRÉ
Type de conducteur FINEMENT ÉCHOUÉS
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit CÂBLE ROBOTIQUE
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 500 V
Code UNSPSC 26121603