LAPP GROUP | 0026253
Câble de commande de Flex continue, stationnaire, 16 AWG 1,5mm2, 7 conducteurs, gaine en PVC gris, blindés, 0,500" diamètre extérieur, rayon de courbure de 7,5

Nº PIÈCE FAB.  0026253
Nº PIÈCE  OLF-26253
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour des applications de flexion continues avec petit rayon de courbure vers le bas à 7,5 x OD, une version européenne avec l’approbation de la CE, nombre codé conducteurs pour faciliter l’installation, les titres de câble, robots portiques, Pick et unités de lieu, convoyeurs, machines-outils, UA tomated matériel de manutention et d’autres applications de flexion continues.

Applications

Pistes de câble, chaînes d’alimentation, des robots portiques, pick et unités de lieu, convoyeurs, machines-outils, continues de fléchir les applications

Caractéristiques

  • Version européenne avec Homologations CE
  • Codé en nombre de conducteurs

Description des spécifications

Type de conducteur  : Cuivre nu
Isolation  : PVC
Veste  : PVC gris
Bouclier de type  : non blindé, tresse de cuivre étamé
Plage de température  :-40 à + 80C
Tension nominale  : 600 volts
Homologations  : CE, RoHS
RoHS  : Y

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 7
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 1,5 MM CARRÉ
Type de conducteur FINEMENT ÉCHOUÉS
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit CÂBLE ROBOTIQUE
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage BLINDÉ
Type d'écran/blindage TRESSE
Plage de tension 500 V
Code UNSPSC 26121603

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.